Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd, RSBW Serie, RSBW35M, 35mm Binnendiam, 106mm Buitendiameter, Afgedicht, Binnenring Spiebaan

  • ERIKS:13220527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 429,95/ stukexcl. btw

€ 520,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 429,95

-

5+

€ 408,42

5.01%

10+

€ 386,96

10.00%

50+

€ 365,45

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSBW
Serie
RSBW
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
106 mm
Breedte
35 mm
Moment
375 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Ja
Gewicht
2 kg
Fabrikant ID
RSBW35M