€ 420,29/ stukexcl. btw
€ 508,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 420,29 | - |
5+ | € 399,25 | 5.01% |
10+ | € 378,31 | 9.99% |
20+ | € 357,24 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | RSBW |
Serie | RSBW |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 106 mm |
Breedte | 48 mm |
Moment | 606 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Ja |
Gewicht | 2.4 kg |
Fabrikant ID | RSBW35 |