Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd, RSBW Serie, RSBW25, 25mm Binnendiam, 106mm Buitendiameter, Afgedicht, Binnenring Spiebaan

  • ERIKS:23783135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 420,29/ stukexcl. btw

€ 508,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 420,29

-

5+

€ 399,24

5.01%

10+

€ 378,31

9.99%

50+

€ 357,24

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSBW
Serie
RSBW
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
106 mm
Breedte
48 mm
Moment
606 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Ja
Gewicht
2.6 kg
Fabrikant ID
RSBW25