€ 332,04/ stukexcl. btw
€ 401,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 332,04 | - |
3+ | € 315,42 | 5.00% |
5+ | € 298,82 | 10.00% |
10+ | € 282,22 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | RSBW |
Serie | RSBW |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 106 mm |
Breedte | 35 mm |
Moment | 375 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Ja |
Gewicht | 2 kg |
Fabrikant ID | RSBW20 |