€ 61,35/ stukexcl. btw
€ 74,23incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 61,35 | - |
10+ | € 52,17 | 14.96% |
50+ | € 49,07 | 20.02% |
100+ | € 45,98 | 25.06% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK |
Serie | CSK |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 9 mm |
Moment | 2.5 Nm |
Dynamisch draaggetal | 3.28 kN |
Statisch draaggetal | 0.86 kN |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.015 kg |
Fabrikant ID | CSK8 |