€ 141,91/ stukexcl. btw
€ 171,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 141,91 | - |
10+ | € 120,63 | 15.00% |
50+ | € 113,54 | 19.99% |
100+ | € 106,46 | 24.98% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK..P-2RS |
Serie | CSK..P-2RS |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 27 mm |
Moment | 325 Nm |
Dynamisch draaggetal | 15.54 kN |
Statisch draaggetal | 12.25 kN |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.6 kg |
Fabrikant ID | CSK40P-2RS |