Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd CSK40-2RS

  • ERIKS:23782969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,09/ stukexcl. btw

€ 163,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 135,09

-

10+

€ 114,83

15.00%

50+

€ 108,08

19.99%

100+

€ 101,28

25.03%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK..-2RS
Serie
CSK..-2RS
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
27 mm
Moment
325 Nm
Dynamisch draaggetal
15.54 kN
Statisch draaggetal
12.25 kN
Spiebaan
Geen
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.6 kg
Fabrikant ID
CSK40-2RS