€ 108,93/ stukexcl. btw
€ 131,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 108,93 | - |
10+ | € 92,60 | 14.99% |
50+ | € 87,12 | 20.02% |
100+ | € 81,74 | 24.96% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK |
Serie | CSK |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 22 mm |
Moment | 325 Nm |
Dynamisch draaggetal | 15.54 kN |
Statisch draaggetal | 12.25 kN |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.5 kg |
Fabrikant ID | CSK40 |