Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd CSK35P-2RS

  • ERIKS:12689171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,74/ stukexcl. btw

€ 142,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 117,74

-

10+

€ 100,08

15.00%

50+

€ 94,18

20.01%

100+

€ 88,32

24.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK..P-2RS
Serie
CSK..P-2RS
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
22 mm
Moment
175 Nm
Dynamisch draaggetal
12.6 kN
Statisch draaggetal
7.28 kN
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.4 kg
Fabrikant ID
CSK35P-2RS