€ 113,06/ stukexcl. btw
€ 136,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 113,06 | - |
10+ | € 96,10 | 15.00% |
50+ | € 90,46 | 19.99% |
100+ | € 84,83 | 24.97% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK..-2RS |
Serie | CSK..-2RS |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 22 mm |
Moment | 175 Nm |
Dynamisch draaggetal | 12.6 kN |
Statisch draaggetal | 7.28 kN |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.4 kg |
Fabrikant ID | CSK35-2RS |