€ 98,49/ stukexcl. btw
€ 119,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 98,49 | - |
10+ | € 83,73 | 14.99% |
50+ | € 78,75 | 20.04% |
100+ | € 73,83 | 25.04% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK |
Serie | CSK |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Moment | 175 Nm |
Dynamisch draaggetal | 12.6 kN |
Statisch draaggetal | 7.28 kN |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.3 kg |
Fabrikant ID | CSK35 |