Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd CSK30P-2RS

  • ERIKS:23782958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,93/ stukexcl. btw

€ 131,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 108,93

-

10+

€ 92,60

14.99%

50+

€ 87,12

20.02%

100+

€ 81,74

24.96%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK..P-2RS
Serie
CSK..P-2RS
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
21 mm
Moment
138 Nm
Dynamisch draaggetal
11.7 kN
Statisch draaggetal
6.45 kN
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.27 kg
Fabrikant ID
CSK30P-2RS