€ 104,78/ stukexcl. btw
€ 126,78incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 104,78 | - |
10+ | € 89,11 | 14.95% |
50+ | € 83,86 | 19.96% |
100+ | € 78,61 | 24.97% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK..-2RS |
Serie | CSK..-2RS |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 21 mm |
Moment | 138 Nm |
Dynamisch draaggetal | 11.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.45 kN |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.27 kg |
Fabrikant ID | CSK30-2RS |