€ 88,56/ stukexcl. btw
€ 107,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 88,56 | - |
10+ | € 75,28 | 15.00% |
50+ | € 70,86 | 19.99% |
100+ | € 66,44 | 24.98% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK |
Serie | CSK |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Moment | 138 Nm |
Dynamisch draaggetal | 11.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.45 kN |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.21 kg |
Fabrikant ID | CSK30 |