Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd CSK25-2RS

  • ERIKS:23782980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,90/ stukexcl. btw

€ 114,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 94,90

-

10+

€ 80,65

15.01%

50+

€ 75,91

20.01%

100+

€ 71,16

25.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK..-2RS
Serie
CSK..-2RS
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20 mm
Moment
85 Nm
Dynamisch draaggetal
10.7 kN
Statisch draaggetal
5.46 kN
Spiebaan
Geen
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.175 kg
Fabrikant ID
CSK25-2RS