Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd, CSK P-2RS Serie, CSK20P-2RS, 20mm Binnendiam, 47mm Buitendiameter, Afgedicht, Binnenring Spiebaan

  • ERIKS:23782988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,49/ stukexcl. btw

€ 119,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 98,49

-

10+

€ 83,73

14.99%

50+

€ 78,75

20.04%

100+

€ 73,83

25.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK..P-2RS
Serie
CSK..P-2RS
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
19 mm
Moment
50 Nm
Dynamisch draaggetal
9.4 kN
Statisch draaggetal
4.46 kN
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.145 kg
Fabrikant ID
CSK20P-2RS