Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd CSK20-2RS

  • ERIKS:23782979
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,07/ stukexcl. btw

€ 113,82incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 94,07

-

10+

€ 79,97

14.98%

50+

€ 75,25

20.01%

100+

€ 70,57

24.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK..-2RS
Serie
CSK..-2RS
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
19 mm
Moment
50 Nm
Dynamisch draaggetal
9.4 kN
Statisch draaggetal
4.46 kN
Spiebaan
Geen
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.145 kg
Fabrikant ID
CSK20-2RS