€ 78,11/ stukexcl. btw
€ 94,51incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 78,11 | - |
10+ | € 66,42 | 14.97% |
50+ | € 62,51 | 19.98% |
100+ | € 58,62 | 24.96% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK |
Serie | CSK |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Moment | 50 Nm |
Dynamisch draaggetal | 9.4 kN |
Statisch draaggetal | 4.46 kN |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.11 kg |
Fabrikant ID | CSK20 |