Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd CSK17P-2RS

  • ERIKS:13220145
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,42/ stukexcl. btw

€ 108,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 89,42

-

10+

€ 76,01

14.99%

50+

€ 71,53

20.00%

100+

€ 67,08

24.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK..P-2RS
Serie
CSK..P-2RS
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
17 mm
Moment
30 Nm
Dynamisch draaggetal
7.9 kN
Statisch draaggetal
3.8 kN
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.09 kg
Fabrikant ID
CSK17P-2RS