€ 85,81/ stukexcl. btw
€ 103,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 85,81 | - |
10+ | € 72,95 | 14.98% |
50+ | € 68,70 | 19.94% |
100+ | € 64,37 | 24.98% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK..-2RS |
Serie | CSK..-2RS |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 17 mm |
Moment | 30 Nm |
Dynamisch draaggetal | 7.9 kN |
Statisch draaggetal | 3.8 kN |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.09 kg |
Fabrikant ID | CSK17-2RS |