Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd CSK17

  • ERIKS:23782972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,89/ stukexcl. btw

€ 88,20incl. btw

121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 72,89

-

10+

€ 72,89

-

50+

€ 72,89

-

100+

€ 72,89

-

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK
Serie
CSK
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Moment
30 Nm
Dynamisch draaggetal
7.9 kN
Statisch draaggetal
3.8 kN
Spiebaan
Geen
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.07 kg
Fabrikant ID
CSK17