€ 96,84/ stukexcl. btw
€ 117,18incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 96,84 | - |
10+ | € 82,31 | 15.00% |
50+ | € 77,45 | 20.02% |
100+ | € 72,63 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK..P-2RS |
Serie | CSK..P-2RS |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 16 mm |
Moment | 17 Nm |
Dynamisch draaggetal | 7.4 kN |
Statisch draaggetal | 3.42 kN |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.07 kg |
Fabrikant ID | CSK15P-2RS |