Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd CSK15-2RS

  • ERIKS:23782977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,00/ stukexcl. btw

€ 112,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 93,00

-

10+

€ 79,06

14.99%

50+

€ 74,38

20.02%

100+

€ 69,77

24.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK..-2RS
Serie
CSK..-2RS
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
16 mm
Moment
17 Nm
Dynamisch draaggetal
7.4 kN
Statisch draaggetal
3.42 kN
Spiebaan
Geen
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.07 kg
Fabrikant ID
CSK15-2RS