Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd CSK15

  • ERIKS:23782971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,11/ stukexcl. btw

€ 94,51incl. btw

138 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 78,11

-

10+

€ 66,42

14.97%

50+

€ 62,51

19.98%

100+

€ 58,62

24.96%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK
Serie
CSK
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Moment
17 Nm
Dynamisch draaggetal
7.4 kN
Statisch draaggetal
3.42 kN
Spiebaan
Geen
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.06 kg
Fabrikant ID
CSK15