Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd CSK12-2RS

  • ERIKS:23782961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,74/ stukexcl. btw

€ 102,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 84,74

-

10+

€ 71,99

15.04%

50+

€ 67,78

20.01%

100+

€ 63,58

24.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK..-2RS
Serie
CSK..-2RS
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
14 mm
Moment
9.3 Nm
Dynamisch draaggetal
6.1 kN
Statisch draaggetal
2.77 kN
Spiebaan
Geen
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.05 kg
Fabrikant ID
CSK12-2RS