Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd CSK12

  • ERIKS:23782962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,53/ stukexcl. btw

€ 86,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 71,53

-

10+

€ 60,80

15.00%

50+

€ 57,22

20.01%

100+

€ 53,66

24.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK
Serie
CSK
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Moment
9.3 Nm
Dynamisch draaggetal
6.1 kN
Statisch draaggetal
2.77 kN
Spiebaan
Geen
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.04 kg
Fabrikant ID
CSK12