Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd, CSK PP Serie, CSK35PP, 35mm Binnendiam, 72mm Buitendiameter, Afgedicht, Binnenring en buitenring Spiebaan

  • ERIKS:23782967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,84/ stukexcl. btw

€ 130,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 107,84

-

10+

€ 91,64

15.02%

50+

€ 86,25

20.02%

100+

€ 80,86

25.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK..PP
Serie
CSK..PP
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Moment
175 Nm
Dynamisch draaggetal
12.6 kN
Statisch draaggetal
7.28 kN
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.3 kg
Fabrikant ID
CSK35PP