€ 99,29/ stukexcl. btw
€ 120,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 99,29 | - |
10+ | € 84,37 | 15.03% |
50+ | € 79,44 | 19.99% |
100+ | € 74,48 | 24.98% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK..PP |
Serie | CSK..PP |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Moment | 138 Nm |
Dynamisch draaggetal | 11.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.45 kN |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.21 kg |
Fabrikant ID | CSK30PP |