Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd, CSK PP Serie, CSK25PP, 25mm Binnendiam, 52mm Buitendiameter, Afgedicht, Binnenring en buitenring Spiebaan

  • ERIKS:23782965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,01/ stukexcl. btw

€ 106,49incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 88,01

-

10+

€ 74,83

14.97%

50+

€ 70,44

19.96%

100+

€ 66,02

24.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK..PP
Serie
CSK..PP
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Moment
85 Nm
Dynamisch draaggetal
10.7 kN
Statisch draaggetal
5.46 kN
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.14 kg
Fabrikant ID
CSK25PP