€ 86,90/ stukexcl. btw
€ 105,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 86,90 | - |
10+ | € 73,85 | 15.01% |
50+ | € 69,57 | 19.94% |
100+ | € 65,20 | 24.97% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK..PP |
Serie | CSK..PP |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Moment | 50 Nm |
Dynamisch draaggetal | 9.4 kN |
Statisch draaggetal | 4.46 kN |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.11 kg |
Fabrikant ID | CSK20PP |