€ 80,87/ stukexcl. btw
€ 97,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 80,86 | - |
10+ | € 68,78 | 14.95% |
50+ | € 64,69 | 20.00% |
100+ | € 60,62 | 25.03% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK..PP |
Serie | CSK..PP |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Moment | 30 Nm |
Dynamisch draaggetal | 7.9 kN |
Statisch draaggetal | 3.8 kN |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.07 kg |
Fabrikant ID | CSK17PP |