Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd, CSK PP Serie, CSK15PP, 15mm Binnendiam, 35mm Buitendiameter, Afgedicht, Binnenring en buitenring Spiebaan

  • ERIKS:23782968
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,90/ stukexcl. btw

€ 105,15incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 86,90

-

10+

€ 73,85

15.01%

50+

€ 69,57

19.94%

100+

€ 65,20

24.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK..PP
Serie
CSK..PP
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Moment
17 Nm
Dynamisch draaggetal
7.4 kN
Statisch draaggetal
3.42 kN
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.06 kg
Fabrikant ID
CSK15PP