€ 121,06/ stukexcl. btw
€ 146,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 121,06 | - |
10+ | € 102,90 | 15.00% |
50+ | € 96,84 | 20.01% |
100+ | € 90,77 | 25.02% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK..P |
Serie | CSK..P |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 22 mm |
Moment | 325 Nm |
Dynamisch draaggetal | 15.54 kN |
Statisch draaggetal | 12.25 kN |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.5 kg |
Fabrikant ID | CSK40P |