€ 104,78/ stukexcl. btw
€ 126,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 104,78 | - |
10+ | € 89,11 | 14.95% |
50+ | € 83,86 | 19.96% |
100+ | € 78,61 | 24.97% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK..P |
Serie | CSK..P |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Moment | 175 Nm |
Dynamisch draaggetal | 12.6 kN |
Statisch draaggetal | 7.28 kN |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.3 kg |
Fabrikant ID | CSK35P |