€ 96,30/ stukexcl. btw
€ 116,52incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 96,30 | - |
10+ | € 81,86 | 15.00% |
50+ | € 77,02 | 20.02% |
100+ | € 72,22 | 25.01% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK..P |
Serie | CSK..P |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Moment | 138 Nm |
Dynamisch draaggetal | 11.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.45 kN |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.21 kg |
Fabrikant ID | CSK30P |