€ 84,45/ stukexcl. btw
€ 102,18incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 84,45 | - |
10+ | € 71,79 | 14.98% |
50+ | € 67,54 | 20.03% |
100+ | € 63,34 | 24.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK..P |
Serie | CSK..P |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Moment | 85 Nm |
Dynamisch draaggetal | 10.7 kN |
Statisch draaggetal | 5.46 kN |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.14 kg |
Fabrikant ID | CSK25P |