Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd, CSK P Serie, CSK20P, 20mm Binnendiam, 47mm Buitendiameter, Afgedicht, Binnenring Spiebaan

  • ERIKS:23782985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,60/ stukexcl. btw

€ 101,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 83,60

-

10+

€ 71,03

15.04%

50+

€ 66,92

19.95%

100+

€ 62,73

24.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK..P
Serie
CSK..P
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Moment
50 Nm
Dynamisch draaggetal
9.4 kN
Statisch draaggetal
4.46 kN
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.11 kg
Fabrikant ID
CSK20P