Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd, CSK P Serie, CSK17P, 17mm Binnendiam, 40mm Buitendiameter, Afgedicht, Binnenring Spiebaan

  • ERIKS:23782984
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,11/ stukexcl. btw

€ 94,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 78,11

-

10+

€ 66,42

14.97%

50+

€ 62,51

19.98%

100+

€ 58,62

24.96%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
CSK..P
Serie
CSK..P
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Moment
30 Nm
Dynamisch draaggetal
7.9 kN
Statisch draaggetal
3.8 kN
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
0.07 kg
Fabrikant ID
CSK17P