€ 83,60/ stukexcl. btw
€ 101,16incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 83,60 | - |
10+ | € 71,03 | 15.04% |
50+ | € 66,92 | 19.95% |
100+ | € 62,73 | 24.97% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK..P |
Serie | CSK..P |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Moment | 17 Nm |
Dynamisch draaggetal | 7.4 kN |
Statisch draaggetal | 3.42 kN |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.06 kg |
Fabrikant ID | CSK15P |