€ 78,11/ stukexcl. btw
€ 94,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 78,11 | - |
10+ | € 66,42 | 14.97% |
50+ | € 62,51 | 19.98% |
100+ | € 58,62 | 24.96% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | CSK..P |
Serie | CSK..P |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 10 mm |
Moment | 9.3 Nm |
Dynamisch draaggetal | 6.1 kN |
Statisch draaggetal | 2.77 kN |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 0.04 kg |
Fabrikant ID | CSK12P |