Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkooi DC2776H

  • ERIKS:13220597
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,57/ stukexcl. btw

€ 162,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 134,57

-

20+

€ 121,06

10.04%

100+

€ 114,39

14.99%

250+

€ 111,02

17.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
DC
Serie
DC
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
13.5 mm
Afdichting
Nee
Fabrikant ID
DC2776H