Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling RSRV85

  • ERIKS:13220567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.299,34/ stukexcl. btw

€ 8.832,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7.299,34

-

5+

€ 6.934,39

5.00%

10+

€ 6.569,40

10.00%

20+

€ 6.204,38

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSRV
Serie
RSRV
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
330 mm
Breedte
135 mm
Moment
1400 Nm
Spiebaan
Binnenring
Gewicht
50 kg
Fabrikant ID
RSRV85