Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling RSRV240

  • ERIKS:13220573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33.187,16/ stukexcl. btw

€ 40.156,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33.187,16

-

3+

€ 31.527,79

5.00%

5+

€ 29.868,49

10.00%

10+

€ 28.209,05

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSRV
Serie
RSRV
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
710 mm
Breedte
185 mm
Moment
21500 Nm
Spiebaan
Binnenring
Gewicht
350 kg
Fabrikant ID
RSRV240