Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling RSRV200

  • ERIKS:13220572
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27.019,60/ stukexcl. btw

€ 32.693,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27.019,60

-

3+

€ 25.668,60

5.00%

5+

€ 24.317,64

10.00%

10+

€ 22.966,68

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSRV
Serie
RSRV
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
555 mm
Breedte
170 mm
Moment
12500 Nm
Spiebaan
Binnenring
Gewicht
180 kg
Fabrikant ID
RSRV200