Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling RSRV170

  • ERIKS:13220571
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21.178,19/ stukexcl. btw

€ 25.625,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21.178,19

-

3+

€ 20.119,27

5.00%

5+

€ 19.060,39

10.00%

10+

€ 18.001,44

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSRV
Serie
RSRV
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
170 mm
Moment
8000 Nm
Spiebaan
Binnenring
Gewicht
150 kg
Fabrikant ID
RSRV170