Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling RSRV120

  • ERIKS:13220569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.011,93/ stukexcl. btw

€ 13.324,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11.011,93

-

3+

€ 10.461,29

5.00%

5+

€ 9.910,72

10.00%

10+

€ 9.360,10

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSRV
Serie
RSRV
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
150 mm
Moment
3400 Nm
Spiebaan
Binnenring
Gewicht
80 kg
Fabrikant ID
RSRV120