Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling RSRT85

  • ERIKS:13220575
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.394,17/ stukexcl. btw

€ 10.156,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8.394,17

-

3+

€ 7.974,43

5.00%

5+

€ 7.554,74

10.00%

10+

€ 7.135,03

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSRT
Serie
RSRT
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
330 mm
Breedte
135 mm
Moment
1400 Nm
Spiebaan
Binnenring
Gewicht
50 kg
Fabrikant ID
RSRT85