Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling RSRT260

  • ERIKS:13220582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47.328,82/ stukexcl. btw

€ 57.267,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47.328,82

-

3+

€ 44.962,39

5.00%

5+

€ 42.595,89

10.00%

10+

€ 40.229,50

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSRT
Serie
RSRT
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
750 mm
Breedte
205 mm
Moment
30000 Nm
Spiebaan
Binnenring
Gewicht
420 kg
Fabrikant ID
RSRT260