Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling RSRT200

  • ERIKS:13220580
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31.072,53/ stukexcl. btw

€ 37.597,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31.072,53

-

3+

€ 29.518,86

5.00%

5+

€ 27.965,22

10.00%

10+

€ 26.411,62

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSRT
Serie
RSRT
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
555 mm
Breedte
170 mm
Moment
12500 Nm
Spiebaan
Binnenring
Gewicht
180 kg
Fabrikant ID
RSRT200