Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling RSRT140

  • ERIKS:13220578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15.060,94/ stukexcl. btw

€ 18.223,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15.060,94

-

3+

€ 14.307,92

5.00%

5+

€ 13.554,80

10.00%

10+

€ 12.801,75

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSRT
Serie
RSRT
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
430 mm
Breedte
150 mm
Moment
4500 Nm
Spiebaan
Binnenring
Gewicht
95 kg
Fabrikant ID
RSRT140